EFA Elektro - Avdekning Form 4, 600x800x355 Avdekning Form 4, 600x800x355 - 241011176
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 1-etasjes
Antall måleplasser - 1
Hovedbryter - merkestrøm - 80 A
Med monteringsplate - Ja
Med kabler - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4791032657565
Elnummer
2447717
Leverandørens varenummer
241011176
Typebeskrivelse
MCNS 3.4-5.2 / RAL7035 FTF
Modell / utførelse:
1-etasjes
Antall måleplasser:
1
Hovedbryter - merkestrøm:
80 A
Med monteringsplate:
Ja
Med kabler:
nei
Antall bryterenhetspaneler:
1
Antall fordelingsrekker:
0
Bredde:
300 mm
Høyde:
450 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Utførelse deksel:
Uten
Koblingsplass:
450 mm
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Techno Module Light er laget for mindre fordelingstavler og vil innfri alle tekniske krav med en minste dybde på så lite som 200 mm. Systemet ser og kjennes ut akkurat som Techno Module, men det er fremstilt av et
tynnere stål som gjør det "Light" uten at det går på bekostning av styrken. Alle TM-komponenter som
samleskinneholdere, innsatser, osv. passer til TM Light, ettersom det er basert på samme 200 mm modulære
systemet.
TML er perfekt for installasjoner der plassen er begrenset. Standard DIN-innsatser for modulære produkter og effektbrytere passer inn i TML-systemet. Disse finnes i forskjellige bredder og høyder. Systemet er
konstruksjon verifisert i henhold til IEC 61439.
Elsteels produkter fremstilles under streng kvalitetssikring – ISO 2001-sertifisert og revidert av DNV.
Generelle data
Installasjon: Innendørs
Monteringsutførelse: Gulvskap / Veggskap
Farge: Grå RAL7035
Lakk: Epoxy / Polyester pulver
Rammeverk/konstruksjonsdeler: 1,5mm stålprofiler
Dører / kapslingsdeler: 1,0mm stålplater
Konstruksjon: Løse side-/topp vegger
Design verifikasjon IEC / EN61439
Mekaniske data
Kabelinnføring: Topp / Bunn
Innsatsalternativer: Fast
Tilgang: Front / Bak
Beskyttelsesgrad: IP43
Separasjon (Formkrav): 1, 2a, 2b
Elektriske data
Nominell spenning (Ue): 415V / 690V
Nominell isolasjonsspenning (Ui): 690V
Merke frekvens: 50Hz
Nominell impulsspenning (Uimp): Opp til 12 kV
Merkestrøm (In): Opp til 1600A
Nominell korttidsstrøm (Icw) Opp til 100kA – 1sek. / 80kA – 3sek.
Spenningssystemer: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT


