EFA Elektro - Basiselement, WEB 1001, 22.5mm - 121000696
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingstype - Lukket
Skinnemontering er mulig - Ja
Materiale - Plast
Bredde - 96 mm
Høyde - 15,8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573016491
Elnummer
1273308
Leverandørens varenummer
121000696
Typebeskrivelse
1273308
Kapslingstype:
Lukket
Skinnemontering er mulig:
Ja
Materiale:
Plast
Bredde:
96 mm
Høyde:
15,8 mm
Sidestilte kapslinger:
Ja
Type overflate:
Ubehandlet
Farge:
Grå
Dybde:
22,5 mm
Med WEB 1001 i lukket design kan man bygge opp til 9 ulike kapslinger, uten verktøy og med noen få enkle komponenter. Tilkopling til disse kapslingene kan skje med printkontakter, chassiskontakter, etc.
Lukkede kapslinger gir god beskyttelse for innebygg
Monteringsfot for alle vanlige TS 35/TS 32 monteringsskinner.
Lukkede kapslinger gir god beskyttelse for innebygg
Monteringsfot for alle vanlige TS 35/TS 32 monteringsskinner.
REACHPDF


