EFA Elektro - Basiselement, WEB 1001, 44.8mm - 01.001.5753.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingstype - Lukket
Skinnemontering er mulig - Ja
Materiale - Plast
Bredde - 96 mm
Høyde - 15,8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573016514
Elnummer
1273309
Leverandørens varenummer
01.001.5753.0
Typebeskrivelse
1273309
Kapslingstype:
Lukket
Skinnemontering er mulig:
Ja
Materiale:
Plast
Bredde:
96 mm
Høyde:
15,8 mm
Sidestilte kapslinger:
Ja
Type overflate:
Ubehandlet
Farge:
Grå
Dybde:
44,8 mm
Lukkede kapslinger gir god beskyttelse for innebygg
Monteringsfot for alle vanlige TS 35/TS 32 monteringsskinner.


