Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

EFA Elektro - Basiselement, WEB 1002, 12.8mm - 121000702

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - Basiselement, WEB 1002, 12.8mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingstype - Lukket

  • Skinnemontering er mulig - Ja

  • Materiale - Plast

  • Bredde - 96 mm

  • Høyde - 18,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573016668

Elnummer

1273316

Leverandørens varenummer

121000702

Typebeskrivelse

1273316

Kapslingstype:

Lukket

Skinnemontering er mulig:

Ja

Materiale:

Plast

Bredde:

96 mm

Høyde:

18,5 mm

Sidestilte kapslinger:

Ja

Type overflate:

Ubehandlet

Farge:

Grå

Dybde:

12,8 mm

Med WEB 1002 i åpent design kan man bygge lange kapslinger, uten verktøy og med kun 3 enkle komponenter. Tilkopling til disse kapslingene kan skje med mange ulike kontaktelementer (se tekniske data).
Kan med en universal fot monteres på DIN-skinner i båd