EFA Elektro - Basiselement, WEB 1002, 44.8mm - 01.001.6753.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingstype - Lukket
Skinnemontering er mulig - Ja
Materiale - Plast
Bredde - 96 mm
Høyde - 18,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573016682
Elnummer
1273318
Leverandørens varenummer
01.001.6753.0
Typebeskrivelse
1273318
Kapslingstype:
Lukket
Skinnemontering er mulig:
Ja
Materiale:
Plast
Bredde:
96 mm
Høyde:
18,5 mm
Sidestilte kapslinger:
Ja
Type overflate:
Ubehandlet
Farge:
Grå
Dybde:
44,8 mm
Med WEB 1002 i åpent design kan man bygge lange kapslinger, uten verktøy og med kun 3 enkle komponenter. Tilkopling til disse kapslingene kan skje med mange ulike kontaktelementer (se tekniske data).
Kan med en universal fot monteres på DIN-skinner i båd
Kan med en universal fot monteres på DIN-skinner i båd
REACHPDF


