Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

EFA Elektro - Bolt M8x12 6-kant med krage - 69218080121

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - Bolt M8x12 6-kant med krage

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med monteringsplate - nei

  • Med monteringsskinne - nei

  • Med avdekning - nei

  • Høyde - 12 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071009103354

Elnummer

1765255

Leverandørens varenummer

69218080121

Typebeskrivelse

1765255

Med monteringsplate:

nei

Med monteringsskinne:

nei

Med avdekning:

nei

Høyde:

12 mm

Bolt som kan benyttes sammen med UNI stativ.