EFA Elektro - BSLR2R R/C-LEDD F/CL00-45 130 - 104715
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - RC-krets
Type driftspenning - AC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 130...250 V
Driftspenning ved AC 60 Hz - 130...250 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8425095047150
Elnummer
4178727
Leverandørens varenummer
104715
Typebeskrivelse
4178727
Funksjon:
RC-krets
Type driftspenning:
AC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
130...250 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
130...250 V
Tilleggsutstyr:
RC ledd for direkte montasje på kontaktor
CL 00 - CL 45 130-250V AC
RC ledd for direkte montasje på kontaktor
CL 00 - CL 45 130-250V AC


