EFA Elektro - CL02 A 400 T6 4P KONTAKTOR - 4178561
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hovedkontakter normalt åpne - 4
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 32 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 18 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8017018106138
Elnummer
4178561
Leverandørens varenummer
4178561
Typebeskrivelse
4178561
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hovedkontakter normalt åpne:
4
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
32 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
18 A
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
For rekkemontasje:
nei