EFA Elektro - CL10 A 300 MN 3P KONTAKTOR - 4178557

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - CL10 A 300 MN 3P KONTAKTOR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...230 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

  • Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 140 A

  • Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 105 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8425095042940

Elnummer

4178557

Leverandørens varenummer

4178557

Typebeskrivelse

4178557

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

220...230 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

140 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

105 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

55 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

277...277 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Kabelklemme

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

50 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

25 kW

For rekkemontasje:

nei