EFA Elektro - COVER 4KAPS IP30 3-4MODU - 1643772
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Hul vegg
Antall rader - 1
Bredde i antall modulmellomrom - 4
Kapslingsmateriale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5413656100911
Elnummer
1643772
Leverandørens varenummer
1643772
Typebeskrivelse
1643772
Monteringsmetode:
Hul vegg
Antall rader:
1
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Type avdekning:
Deksel
Utførelse deksel:
Med utsparing
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Med lås:
nei
Innbyggingsdybde:
0 mm
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
nei
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
7035
Høyde:
139 mm
Bredde:
88 mm
Dybde:
61 mm