EFA Elektro - D1-SET-4P TILKOBL.SETT M/DEKS - 730260
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Tilkoblingsklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3390207302609
Elnummer
1431070
Leverandørens varenummer
730260
Typebeskrivelse
CONVERSION SET BARS 15mm D1
Type tilbehør/reservedel:
Tilkoblingsklemme
Conversion set for connection of bars or cable with lugsSPECIFICATIONS
Series Accessories - DILOS / FULOS
Range Bar or cable lug connection
For Type DILOS 1
EAN13 3390207302609
DIMENSIONS
Weight 0.08 kg
Series Accessories - DILOS / FULOS
Range Bar or cable lug connection
For Type DILOS 1
EAN13 3390207302609
DIMENSIONS
Weight 0.08 kg