EFA Elektro - D1H/3-HT/G-FL300HÅNDTAK I GRÅ - 730661
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med akselforlengelse - Ja
Med dørforrigling - Ja
Låsbar - Ja
Med håndtak rødt/gult - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3390207306614
Elnummer
1431376
Leverandørens varenummer
730661
Typebeskrivelse
ROT.HAND.+ SHAFT ST GR D1H-3 F000/0
Med akselforlengelse:
Ja
Med dørforrigling:
Ja
Låsbar:
Ja
Med håndtak rødt/gult:
nei
Handle with extension shaft for Dilos 1H, Dilos 3 and Fulos 0000SPECIFICATIONS
Series Accessories - DILOS / FULOS
Range Handles for cover or hinged door
For Type DILOS 1H
DILOS 3
FULOS 00
FULOS 000
Detail Standard
EAN13 3390207306614
DIMENSIONS
Weight 0.594 kg
Series Accessories - DILOS / FULOS
Range Handles for cover or hinged door
For Type DILOS 1H
DILOS 3
FULOS 00
FULOS 000
Detail Standard
EAN13 3390207306614
DIMENSIONS
Weight 0.594 kg


