EFA Elektro - D1H/3-HT/G HÅNDTAK I GRÅTT F/ - 730649

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - D1H/3-HT/G HÅNDTAK I GRÅTT F/

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Grå

  • Egnet for nødstopp - nei

  • Med aksling - Ja

  • Egnet for effektbryter - nei

  • Egnet for lastskillebryter - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3390207306492

Elnummer

1431375

Leverandørens varenummer

730649

Typebeskrivelse

1431375

Farge:

Grå

Egnet for nødstopp:

nei

Med aksling:

Ja

Egnet for effektbryter:

nei

Egnet for lastskillebryter:

Ja

D1H/3-HT/G Håndtak i grå farge for direkte montering på Dilos(Kontakt kundeservice)