EFA Elektro - D4-240AL/CU-4P KABELKLEMME F/ - 730634
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Tilkoblingsklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3390207306348
Elnummer
1431386
Leverandørens varenummer
730634
Typebeskrivelse
1431386
Type tilbehør/reservedel:
Tilkoblingsklemme
To be mounted on Dilos 4, Fulos 1 and Fulos 2SPECIFICATIONS
Series Accessories - DILOS / FULOS
Range Terminals (Cu or Al 240 mm²)
For Type DILOS 4
FULOS 1
FULOS 2
Detail Set of 4 box terminals with cover
EAN13 3390207306348
DIMENSIONS
Weight 1.56 kg
Series Accessories - DILOS / FULOS
Range Terminals (Cu or Al 240 mm²)
For Type DILOS 4
FULOS 1
FULOS 2
Detail Set of 4 box terminals with cover
EAN13 3390207306348
DIMENSIONS
Weight 1.56 kg


