Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

EFA Elektro - D4-HT/G-FL300 HÅNDTAK I GRÅTT - 730667

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - D4-HT/G-FL300 HÅNDTAK I GRÅTT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med akselforlengelse - Ja

  • Med dørforrigling - Ja

  • Låsbar - Ja

  • Med håndtak rødt/gult - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3390207306676

Elnummer

1431384

Leverandørens varenummer

730667

Typebeskrivelse

1431384

Med akselforlengelse:

Ja

Med dørforrigling:

Ja

Låsbar:

Ja

Med håndtak rødt/gult:

nei

Handle with extension shaft for Dilos 4 and Fulos 1, Fulos 2SPECIFICATIONS
Series Accessories - DILOS / FULOS
Range Handles for cover or hinged door
For Type DILOS 4
FULOS 1
FULOS 2
Detail Standard
EAN13 3390207306676
DIMENSIONS
Weight 2.2 kg