EFA Elektro - D4-HT/G HÅNDTAK I GRÅTT F/DIR D4-HT/G HÅNDTAK I GRÅTT F/DIR - 730653
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Grå
Egnet for nødstopp - nei
Med aksling - Ja
Egnet for effektbryter - nei
Egnet for lastskillebryter - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3390207306539
Elnummer
1431383
Leverandørens varenummer
730653
Typebeskrivelse
1431383
Farge:
Grå
Egnet for nødstopp:
nei
Med aksling:
Ja
Egnet for effektbryter:
nei
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Direct handle for Dilos 4SPECIFICATIONS
Series Accessories - DILOS / FULOS
Range Direct handles
For Type DILOS 4
Detail With key lock possibility
EAN13 3390207306539
DIMENSIONS
Weight 0.537 kg
Series Accessories - DILOS / FULOS
Range Direct handles
For Type DILOS 4
Detail With key lock possibility
EAN13 3390207306539
DIMENSIONS
Weight 0.537 kg


