Utgått

EFA Elektro - DB2 Målerkasse 300X600 - 2447169

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - DB2 Målerkasse 300X600

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - 1-etasjes

  • Antall måleplasser - 1

  • Nedre tilkoblingsrom - Med klemmer

  • Hovedbryter - merkestrøm - 80 A

  • Med monteringsplate - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4791032656650

Elnummer

2447169

Leverandørens varenummer

2447169

Typebeskrivelse

MCFO 3.6 / RAL9010 SMF

Modell / utførelse:

1-etasjes

Antall måleplasser:

1

Nedre tilkoblingsrom:

Med klemmer

Hovedbryter - merkestrøm:

80 A

Med monteringsplate:

Ja

Med kabler:

nei

 Antall bryterenhetspaneler:

0

Antall fordelingsrekker:

0

Bredde:

249 mm

Høyde:

549 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

300

Utførelse deksel:

Uten

Koblingsplass:

180 mm

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Beskyttelsesklasse IP:

IP2XC

Techno Module Light
Techno Module Light er laget for mindre fordelingstavler og strømfordelingsenheter opptil 1250 A. TML er kompatibelt med alle effektbrytermerker, og vil innfri alle tekniske krav med en minste dybde på så lite som 200 mm.
Systemet ser og kjennes ut akkurat som Techno Module, men det er fremstilt av et tynnere stål som gjør det "Light" uten at det går på bekostning av styrken. Et lettere materiale fører til lavere pris. Alle TM-komponenter som samleskinneholdere, innsatser, osv. passer til TM Light, ettersom det er basert på samme 200 mm modulære systemet.
TML er perfekt for installasjoner der plassen er begrenset. Standard DIN-innsatser for automatsikringer og effektbrytere passer inn i TML-systemet. Disse finnes i forskjellige bredder og høyder, og de passer også inn i Box produktutvalget vårt slik at de kan brukes på steder med enda mindre plass.
Kombinasjonen av TM Light og DB-innsatser gjør den til tavlebyggeren og sluttbrukerens foretrukne alternativ. En hurtig, enkel og kostnadseffektiv løsning.
Passer til:
• Fordelingstavler
• Hovedtaler
• Underfordelinger
• Starterskap
• UPS applikasjoner 1
• Strømfordelingsenheter
• Etasjeskilleskap / Målerskap
Nøkkelegenskaper:
• Modulsystem basert på 200 mm moduler
• Testet opptil 1250 A
• Veggmontert eller stående på gulvet
• Innsatser i forskjellige størrelser som passer til alle brytermerker
• Enkelt kabelhåndteringssystem
• Glatt, pulverbelagt utførelse RAL 7035
• Enkelt å montere
• IP55 som standard
Gjeldende standarder
• IEC 60439-1, IEC61439 og IEC60529