EFA Elektro - Dobbelklemmme fjær WKF 2,5/D2/2/35 - 121000980
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 2...5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 2...5 mm²
Merkestrøm In - 24 A
Merkespenning - 800 V
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573346727
Elnummer
1274744
Leverandørens varenummer
121000980
Typebeskrivelse
1274744
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
2...5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
2...5 mm²
Merkestrøm In:
24 A
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
4
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Blå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
2...5 mm²
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Bredde:
5 mm
Høyde:
72,4 mm
Internt koblede trinn:
Ja


