Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

EFA Elektro - DTR-E 3102 -20+35 IP65 inv - 541110056

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - DTR-E 3102 -20+35 IP65 inv

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Temperatur avlesbar - nei

  • Justerbar koblingsdifferanse - Ja

  • Med display - nei

  • Differanseområde/koblingshysterese - 30...30 K

  • Kompensert for utetemperatur - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017254109171

Elnummer

5491865

Leverandørens varenummer

541110056

Typebeskrivelse

5491865

Temperatur avlesbar:

nei

Justerbar koblingsdifferanse:

Ja

Med display:

nei

Differanseområde/koblingshysterese:

30...30 K

Kompensert for utetemperatur:

nei

Maksimal kontaktbelastning:

16 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Eksplosjonssikker:

nei

Høyde:

122 mm

Bredde:

120 mm

Dybde:

55 mm

Regulator for takrenneoppvarming -20...35°C, AC 230V, 1 NC-kontakt, 1 NO-kontakt, 16A

Eberle DTR-E 3102 er en snøsmeltetermostat med lang levetid og høy grad av brukervennlighet.
Termostaten består av to termostatenheter som er seriekoblet.
Disse brukes til å spesifisere innkoblings- og frakoblingstemperatur, slik at termostaten fungerer i et gitt temperaturintervall.
Normalt vil dette temperaturintervallet omfatte noen grader over til noen grader under frysepunktet, da det er her det er størst fare for isdannelse.

Det er viktig å merke seg at denne termostaten kun reguleres i henhold til temperatur. Den måler ikke nedbør.
Produktet kan monteres utendørs og er meget driftssikkert.
Temperaturregulator for veggmontering er spesielt egnet for takrennevarme med justerbar øvre og nedre grenseverdi.
Bimetallteknologi uten termisk tilbakemelding.
1 NC/1 NO kontakt, 16A, kapslingsgrad IP65, hysterese ~ 3 K

Spenning: 230V 50/60Hz
Belastning: 16A (resistiv last)
Temperaturområde: -20°C - 250°C
Omgivelsestemperatur: -30°C - 50°C
Temperatursensor: Bimetall
Hysterese: ± 30°C
Størrelse (LxBxH): 122x120x55mm
IP-klasse: IP65