Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

EFA Elektro - Endehylse 0.75mm², Grå, Normal - 06.600.2127.0

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - Endehylse 0.75mm², Grå, Normal

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 0,75 mm²

  • Hylselengde - 8 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573342286

Elnummer

1272902

Leverandørens varenummer

06.600.2127.0

Typebeskrivelse

1272902

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

0,75 mm²

Hylselengde:

8 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Grå

Total lengde:

14 mm

Isolasjonsmateriale:

Polypropylen

Halogenfri:

Ja

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

Endehylser med mansjett i isolasjonsmateriale for ledere med tverrsnitt fra 0,5 - 25mm².
Mansjetter er produsert i Polypropylen som er temperaturbestandig opp til 105ºC.
Hylsene er produsert i galvanisk tinn-plettert E-CU.
Produsert i henhold til DIN 46 2
For øvrige tekniske opplysninger og fysiske dimensjoner, se Wieland AT-catalog 2006 på ftp://77.40.152.179/Wieland%20%20AT%20-%20Kataloger%20og%20dokumentasjon/1382-1409_Ger%E4teklemmen_US.pdf (katalogside 1406).