Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

EFA Elektro - Endehylse 1.5mm², Sort, Lang - 121000620

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - Endehylse 1.5mm², Sort, Lang

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 1,5 mm²

  • Hylselengde - 18 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573342316

Elnummer

1272905

Leverandørens varenummer

121000620

Typebeskrivelse

1272905

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

1,5 mm²

Hylselengde:

18 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Svart

Total lengde:

24 mm

Isolasjonsmateriale:

Polypropylen

Halogenfri:

Ja

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

Endehylser med mansjett i isolasjonsmateriale for ledere med tverrsnitt fra 0,5 - 25mm².
Mansjetter er produsert i Polypropylen som er temperaturbestandig opp til 105ºC.
Hylsene er produsert i galvanisk tinn-plettert E-CU.
Produsert i henhold til DIN 46 2
For øvrige tekniske opplysninger og fysiske dimensjoner, se Wieland AT-catalog 2006 på ftp://77.40.152.179/Wieland%20%20AT%20-%20Kataloger%20og%20dokumentasjon/1382-1409_Ger%E4teklemmen_US.pdf (katalogside 1406).