EFA Elektro - Endehylse 2.5mm², Blå, Normal - 121000621
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²
Hylselengde - 8 mm
Isolert - Ja
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573342323
Elnummer
1272906
Leverandørens varenummer
121000621
Typebeskrivelse
1272906
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
2,5 mm²
Hylselengde:
8 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Blå
Total lengde:
14 mm
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
Endehylser med mansjett i isolasjonsmateriale for ledere med tverrsnitt fra 0,5 - 25mm².
Mansjetter er produsert i Polypropylen som er temperaturbestandig opp til 105ºC.
Hylsene er produsert i galvanisk tinn-plettert E-CU.
Produsert i henhold til DIN 46 2
For øvrige tekniske opplysninger og fysiske dimensjoner, se Wieland AT-catalog 2006 på ftp://77.40.152.179/Wieland%20%20AT%20-%20Kataloger%20og%20dokumentasjon/1382-1409_Ger%E4teklemmen_US.pdf (katalogside 1406).
Mansjetter er produsert i Polypropylen som er temperaturbestandig opp til 105ºC.
Hylsene er produsert i galvanisk tinn-plettert E-CU.
Produsert i henhold til DIN 46 2
For øvrige tekniske opplysninger og fysiske dimensjoner, se Wieland AT-catalog 2006 på ftp://77.40.152.179/Wieland%20%20AT%20-%20Kataloger%20og%20dokumentasjon/1382-1409_Ger%E4teklemmen_US.pdf (katalogside 1406).
REACHPDF