EFA Elektro - Endestopp, Skinne, 9708/2S 35VO - Z5.522.8555.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Forriglingsform - Kan skrus
Bredde - 8 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573394308
Elnummer
1264672
Leverandørens varenummer
Z5.522.8555.0
Typebeskrivelse
1264672
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Forriglingsform:
Kan skrus
Bredde:
8 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2
Dybde:
49 mm
Sammenkopling Skrubar
Materiale Plast


