EFA Elektro - FGY 630/3 Lastbryter - 431665
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 630 A
Antall poler - 3
Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert
Farge på kontrollelement - Rød
Utførelse av betjeningselement - Vippearm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5050096316658
Elnummer
1431302
Leverandørens varenummer
431665
Typebeskrivelse
1431302
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
630 A
Antall poler:
3
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Farge på kontrollelement:
Rød
Utførelse av betjeningselement:
Vippearm
Utførelse som hovedbryter:
nei
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:
nei
Utførelse som sikkerhetsbryter:
nei
Utførelse som nødsstopp-innretning:
nei
Utført som vendebryter:
nei
Antall brytere:
1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
690 V
Nominell driftsspenning:
400...690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
65 kA
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Motordrift som opsjon:
Ja
Integrert motordrift:
nei
Spenningsutløser valgbar:
Ja
Gulvmontering:
nei
Egnet for frontmontering 4-hulls:
Ja
Egnet for frontmontering senter:
nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
Ja
Egnet for midlertidig montasje:
Ja
Sammenlåsbar:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Verneklasse (IP) forside:
IP20
Series Circuit breaker (complete breaker)
For Trip Unit- In (A) 630 A
In (A) 630
Number of poles 3P
Trips Non Automatic Circuit Breaker (Switch)
Frame type G frame (400A/630A)
Rating frame (A) 630 A
Short-circuit capacity (kA) Disconnector
Trip Unit Non Automatic Mechanic Version
Ui (V) 750 V
Ir (A) 630 A
Short term withstand Icw for 1 second (kA) 6.5
Short term withstand Icw for 3 seconds (kA) 6.5
Standard packing 1
EAN13 5050096316658
DIMENSIONS
Weight 4.35 kg


