Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

EFA Elektro - Firkantnøkkel 8mm - 251000222

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - Firkantnøkkel 8mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kvadratisk

  • Fastnøkkelbredde - 8 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071009105310

Elnummer

2521967

Leverandørens varenummer

251000222

Typebeskrivelse

2521967

Modell / utførelse:

Kvadratisk

Fastnøkkelbredde:

8 mm

Materiale:

Stål

Trekantnøkkel 8mm for en rekke skap og kapslingslåser
Materiale: Sink
Farge: Sort
Design: Form A
13,5 Ø på nøkkelhode