EFA Elektro - Fleksibel skinne, 860A, 6 x 40 x 1 mm - 552730
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 6 mm
Bredde - 40 mm
Dybde - 2000 mm
Antall poler - 1
Merkestrøm - 860 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071009102029
Elnummer
1149050
Leverandørens varenummer
552730
Typebeskrivelse
1149050
Høyde:
6 mm
Bredde:
40 mm
Dybde:
2000 mm
Antall poler:
1
Merkestrøm:
860 A
Skinnehøyde:
6 mm
Skinnetykkelse:
40 mm
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Andre
Fleksibel skinne, 860A, 6 x 40 x 1 mm