EFA Elektro - Flensplugg grå (sett á 4 stk) - 242000623
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Plast
Bredde - 10 mm
Høyde - 50 mm
Dybde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071009109509
Elnummer
2446123
Leverandørens varenummer
242000623
Typebeskrivelse
2446123
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Plast
Bredde:
10 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
10 mm
Flensplugg grå (sett â 4 stk) for gummiflenser
Farge: Grå
Farge: Grå