EFA Elektro - G2-L/10 SKINNE 2P 10mm² 16 MOD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 2
Antall poler - 16
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 300 mm
Bredde i antall modulmellomrom - 16
Forpakning
1 STK
EAN/GTIN
4046931011230
Elnummer
1643716
Leverandørens varenummer
AG110.216.194-2EK
Typebeskrivelse
1643716
Antall faser:
2
Antall poler:
16
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
300 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
16
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
25 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
400 V
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Grå
Finnes som gaffel og stiftskinner, IT og TN anlegg i
forskjellige lengder. Leveres som 10 mm2 eller 16 mm2.
Ved kapp av samleskinner er det viktig å sørge for god avstand
mellom fasene, fjerne sagspon, samt å benytte endekapper.