EFA Elektro - G2-T/16+Hi SKINNE 2 P+HJ.K. 1 - CG112.246.194
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 2
Antall poler - 2
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 1000 mm
Bredde i antall modulmellomrom - 56
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071009109264
Elnummer
1643721
Leverandørens varenummer
CG112.246.194
Typebeskrivelse
1643721
Antall faser:
2
Antall poler:
2
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
1000 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
56
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
80 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
18
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
25 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
400 V
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
Ja
Farge:
Grå
Finnes som gaffel og stiftskinner, IT og TN anlegg i
forskjellige lengder. Leveres som 10 mm2 eller 16 mm2.
Ved kapp av samleskinner er det viktig å sørge for god avstand
mellom fasene, fjerne sagspon, samt å benytte endekapper.


