Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

EFA Elektro - G3-L/16 SKINNE 3P 16mm² - CG112.357.194

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - G3-L/16 SKINNE 3P 16mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 3

  • Antall poler - 57

  • Tverrsnitt - 16 mm²

  • Lengde - 1016 mm

  • Bredde i antall modulmellomrom - 56

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071009109295

Elnummer

1643730

Leverandørens varenummer

CG112.357.194

Typebeskrivelse

1643730

Antall faser:

3

Antall poler:

57

Tverrsnitt:

16 mm²

Lengde:

1016 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

56

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

80 A

Type strømtilkobling:

Gaffel

Egnet for antall enheter:

29

Isolert:

Ja

Type merkespenning:

4 kV

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

25 kA

Maks nominell driftsspenning Ue:

400 V

Egnet for enheter med N-leder:

nei

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

Farge:

Grå

Samleskinner for automatsikringer og jordfeilautomater.
Finnes som gaffel og stiftskinner, IT og TN anlegg i
forskjellige lengder. Leveres som 10 mm2 eller 16 mm2.
Ved kapp av samleskinner er det viktig å sørge for god avstand
mellom fasene, fjerne sagspon, samt å benytte endekapper.