EFA Elektro - GST 5P 1,5mm² 2,0M HAN-FRI Pa GST 5P 1,5mm² 2,0M HAN-FRI Pa - 155500780
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573611528
Elnummer
1559347
Leverandørens varenummer
155500780
Typebeskrivelse
1559347
Produktfamilie GST18i5 DALI - Prefabrikert pluggbar kabel av typene HAN-HUN, HUN-FRI og HAN-FRI. 5-pol innebærer L, N, PE, D2, D1. Alle ledere har tverrsnitt 1,5mm². Kabler med FRI ende er avmantlet 35mm og ledningene er avisolert 9mm. Frie ender er audiosonisk sveiset og det er ikke behov for endehylser ved tilslutning til fjærkontakter. Kabeltypen er H05VV (PVC). Kabelisolasjonen er sort og kontaktene er sorte med pastell blå kontaktflater.
Leverandør artikkelnummer - produktkonfigurator: 92.257.xx0y.z
xx - kabelens lengde (05=0,5m)(20=2,0m)
y - 0=HAN-HUN , 3=HUN-FRI ende , 4=HAN-FRI ende ,
z - 9=sort/pastell blå - kode 2
Tilkobling: IP: 20 Type: Han-Fri Farge: Blå Lengde: 2 Poler: 5 mm2: 1,5
Leverandør artikkelnummer - produktkonfigurator: 92.257.xx0y.z
xx - kabelens lengde (05=0,5m)(20=2,0m)
y - 0=HAN-HUN , 3=HUN-FRI ende , 4=HAN-FRI ende ,
z - 9=sort/pastell blå - kode 2
Tilkobling: IP: 20 Type: Han-Fri Farge: Blå Lengde: 2 Poler: 5 mm2: 1,5
REACHPDF


