EFA Elektro - Gummiflens MC25 - 242000620
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 26 mm
Modell / utførelse - Avkuttbar
Med sikringer - 2...10 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Materiale - Gummi
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613014551
Elnummer
2446115
Leverandørens varenummer
242000620
Typebeskrivelse
2446115
Nominell diameter:
26 mm
Modell / utførelse:
Avkuttbar
Med sikringer:
2...10 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Materiale:
Gummi
Halogenfri:
Ja
Membrannippel for C hullstandard (FL21). Solid flerhullsflens, har ramme av stål som er innbakt i gummi Meget lett å montere og hulle for kabelgjennomføring Kan brukes både innen- og utendørs. For innfesting følger det med fire låsepinner, festehullavstand 194x62 (gjelder ikke for MC 35)
Tetthetsgrad: IP 54, ved bruk av medfølgende låsepinner, IP65 hvis hullflenser festes med skruer.
Materiale: EPDM-gummi
Temperaturbestandighet: -40 ºC til +100 ºC
Halogenfri Ja
Fargekoder: RAL 7032 grå, RAL 9005 sort
Tetthetsgrad: IP 54, ved bruk av medfølgende låsepinner, IP65 hvis hullflenser festes med skruer.
Materiale: EPDM-gummi
Temperaturbestandighet: -40 ºC til +100 ºC
Halogenfri Ja
Fargekoder: RAL 7032 grå, RAL 9005 sort