EFA Elektro - Gummiflens MC35 - 242000621
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 32 mm
Modell / utførelse - Avkuttbar
Med sikringer - 3...10 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Materiale - Gummi
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613014568
Elnummer
2446116
Leverandørens varenummer
242000621
Typebeskrivelse
2446116
Nominell diameter:
32 mm
Modell / utførelse:
Avkuttbar
Med sikringer:
3...10 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Materiale:
Gummi
Halogenfri:
Ja
Tetthetsgrad: IP 54, ved bruk av medfølgende låsepinner, IP65 hvis hullflenser festes med skruer.
Materiale: EPDM-gummi
Temperaturbestandighet: -40 ºC til +100 ºC
Halogenfri Ja
Fargekoder: RAL 7032 grå, RAL 9005 sort


