Utgått

EFA Elektro - HATTSOPP M/LYS Ø40MM GUL IMPU - 4343956

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - HATTSOPP M/LYS Ø40MM GUL IMPU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Gul

  • Kappens diameter - 40 mm

  • Hulldiameter - 22 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Type knapp - Høy

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8017018845532

Elnummer

4343956

Leverandørens varenummer

4343956

Typebeskrivelse

P9MEM4GL

Farge på knapp:

Gul

Kappens diameter:

40 mm

Hulldiameter:

22 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Type knapp:

Høy

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Egnet for nødstopp:

nei

Forriglingsmetode:

Uten

Type linse:

Rund

Åpningens bredde:

22,5 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4

Kan belyses:

Ja

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Metall

Frontringsfarge:

Grå

Gul, rund hattsopp trykknapp med lys for panelmontasje i 22mm hull.
Betjeningsdelen er soppformet for ekstra lett betjening.

Funksjon: Impuls og lys
Kan benyttes i kombinasjon med både åpne og lukkede kontakter (NO/NC) eller kombinasjoner av disse. Også tidsforsinkede.
Kan utstyres med lampeholder for å få lampefunksjon.

Antall mulige kontakter:
Max. 2 doble kontaktblokker (4).
Ved benyttelse av brakett for 5 posisjoner
(el.nr. 43 440 61): inntil 4 doble kontaktsett (8).

Vil i kombinasjon med adapterramme
(el.nr. 43 440 96) få et kvadratisk utseende.
Se tilbehørsfane for komplett tilbehør.Beskyttelsesgrad iht. EN 60529: IP66
Operasjonstemperatur: -25 / +70 ºC
Isolasjonsspenning iht. EN 60947.1: 690V
Platetykkelse for montering: 1-6mm

Standarder:
IEC 947.5.
VDE 0660
NFC 63140
IEC/EN 60947.5.1
UTE
BSI
NEMA
CENELEC EN 50007

Godkjenninger:
cUL U.S.
RINA
CE
GOST R
Lloyd´s Register of Shipping
Bureau Veritas
Germanischer Lloyd