EFA Elektro - HJ.KONTAKT-F.1NC x GPS1./GPS2. - 4335084

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - HJ.KONTAKT-F.1NC x GPS1./GPS2.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 1,5 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4538915013045

Elnummer

4335084

Leverandørens varenummer

4335084

Typebeskrivelse

GPAC01FBA

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

1

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

1,5 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Modell / utførelse:

Pluggbar og integrerbar

Monteringsmetode:

Frontfeste

Lampeholder (Fatning):

Uten

Frontmontert hjelpekontakt for alle typer Surion motorvernbrytere.
Det kan monteres to frontmonterte hjelpekontakter i hver bryter.
Monteres og byttes enkelt uten bruk av verktøy.
Tilkoblingsklemmene har skrue Pozidrive 2 og kapasitet for to ledere.

Funksjon:
1 Normalt lukket kontakt (1NC)Tilkoblingskapasitet: 2 x 0,5 - 2,5mm²
Tilkoblingsmoment: 0,8Nm
Beskyttelsesgrad: IP20

Godkjenninger:
CE
IEC 60947 -1, -2, -4-1
DIN VDE 0660T 100/101/102

Skipsgodkjenninger:
RINA
Burau Veritas
Lloyds Register
Germanischer Lloyd
cULus