EFA Elektro - HJ.KONTAKT-F.1NO x GPS1./GPS2. - 4335083
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 1,5 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4538915013038
Elnummer
4335083
Leverandørens varenummer
4335083
Typebeskrivelse
GPAC10FBA
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
1,5 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Frontfeste
Modell / utførelse:
Pluggbar og integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten
Det kan monteres to frontmonterte hjelpekontakter i hver bryter.
Monteres og byttes enkelt uten bruk av verktøy.
Tilkoblingsklemmene har skrue Pozidrive 2 og kapasitet for to ledere.
Funksjon:
1 Normalt åpen kontakt (1NO)Tilkoblingskapasitet: 2 x 0,5 - 2,5mm²
Tilkoblingsmoment: 0,8Nm
Beskyttelsesgrad: IP20
Godkjenninger:
CE
IEC 60947 -1, -2, -4-1
DIN VDE 0660T 100/101/102
Skipsgodkjenninger:
RINA
Burau Veritas
Lloyds Register
Germanischer Lloyd
cULus