EFA Elektro - HJ.KONTAKT-V. 1NO+1NC GPS1./2. - 4335085
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4538915013052
Elnummer
4335085
Leverandørens varenummer
4335085
Typebeskrivelse
GPAC11LLA
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
4 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Sidemontering
Modell / utførelse:
Pluggbar og integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten
For montering på venstre side av bryteren.
Det kan monteres to kontaktblokker utenpå hverandre.
Monteres og byttes enkelt uten bruk av verktøy.
Tilkoblingsklemmene har skrue Pozidrive 2 og kapasitet for to ledere.
Funksjon:
1 Normalt åpen og 1 normalt lukket kontakt (1NO+1NC)Tilkoblingskapasitet: 2 x 0,5 - 2,5mm²
Tilkoblingsmoment: 0,8Nm
Beskyttelsesgrad: IP20
Godkjenninger:
CE
IEC 60947 -1, -2, -4-1
DIN VDE 0660T 100/101/102
Skipsgodkjenninger:
RINA
Burau Veritas
Lloyds Register
Germanischer Lloyd
cULus


