EFA Elektro - HOLDEKOBLING - 4344062
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8017018878431
Elnummer
4344062
Leverandørens varenummer
4344062
Typebeskrivelse
P9ACDPP
Mekanisk holdekobling for 22mm front/panelmontert betjeningsutstyr.
En genial oppfinnelse for standard trykknapper som endrer deres funksjon fra impuls til varig AV/PÅ funksjon.
Funksjon:
Varig AV/PÅ
Sneppes direkte på valgte betjeningsdel.
Kontaktelementet sneppes enkelt på holdekoblingen.
OBS!
Kan KUN benyttes i kombinasjon med enkle kontaktblokker
Normalt åpne (NO) kontaktblokker må være av typen tidlig slutte (el.nr. 43 440 68) Operasjonstemperatur: -25 / +70 ºC
Isolasjonsspenning iht. EN 60947.1: 690V
Standarder:
IEC 947.5.
VDE 0660
NFC 63140
IEC/EN 60947.5.1
UTE
BSI
NEMA
CENELEC EN 50007
Godkjenninger:
cUL U.S.
RINA
CE
GOST R
Lloyd´s Register of Shipping
Bureau Veritas
Germanischer Lloyd
En genial oppfinnelse for standard trykknapper som endrer deres funksjon fra impuls til varig AV/PÅ funksjon.
Funksjon:
Varig AV/PÅ
Sneppes direkte på valgte betjeningsdel.
Kontaktelementet sneppes enkelt på holdekoblingen.
OBS!
Kan KUN benyttes i kombinasjon med enkle kontaktblokker
Normalt åpne (NO) kontaktblokker må være av typen tidlig slutte (el.nr. 43 440 68) Operasjonstemperatur: -25 / +70 ºC
Isolasjonsspenning iht. EN 60947.1: 690V
Standarder:
IEC 947.5.
VDE 0660
NFC 63140
IEC/EN 60947.5.1
UTE
BSI
NEMA
CENELEC EN 50007
Godkjenninger:
cUL U.S.
RINA
CE
GOST R
Lloyd´s Register of Shipping
Bureau Veritas
Germanischer Lloyd


