EFA Elektro - HVIT SIGNALLAMPE. 220/240V - 4335122
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampespenning - 220...240 V
Sokkel - Kabel
Lampeform - Andre
Farge - Fargeløs
Halogen - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8425095013865
Elnummer
4335122
Leverandørens varenummer
4335122
Typebeskrivelse
GPELCAN
Lampespenning:
220...240 V
Sokkel:
Kabel
Lampeform:
Andre
Farge:
Fargeløs
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Hvit signallampe for benyttelse i kapsling til Surion motorvernbrytere.
Signallampen er ferdig påsatt tilkoblingsledere.Farge: Hvit
Driftsspenning: 220/240V
Signallampen er ferdig påsatt tilkoblingsledere.Farge: Hvit
Driftsspenning: 220/240V