Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

EFA Elektro - HYG-E 6001 Hygrostat ROM IP30 - 541110041

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - HYG-E 6001 Hygrostat ROM IP30

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Måleområde minimumsverdi (RH) - 35 %

  • Måleområde maksimumsverdi (RH) - 100 %

  • Med display - nei

  • Sensor-/følertype - Andre

  • Maksimal kontaktbelastning - 5 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017254105272

Elnummer

5491838

Leverandørens varenummer

541110041

Typebeskrivelse

5491838

Måleområde minimumsverdi (RH):

35 %

Måleområde maksimumsverdi (RH):

100 %

Med display:

nei

Sensor-/følertype:

Andre

Maksimal kontaktbelastning:

5 A

Lesbar:

nei

Antall brytertrinn:

1

Kontaktlås:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Eksplosjonssikker:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Høyde:

75 mm

Bredde:

75 mm

Dybde:

26 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Hygrostat, 35...100%, AC 24-230V, 1 vekselkontakt, 5A
Hygrostat for regulering av tilkoblingsbar luftfukter og avfukter.
Ideell for oppholds- eller kontorlokaler, laboratorier osv.
Bryterkontakten er en overgang for fukting eller avfukting.
Enheten er egnet for veggmontering eller monteres direkte på en UP-kontakt.

Koblingsstrøm ca. 5(0,2)A
35 - 100 % rel. luftfuktighet
IP30
Kontakttype: 1 skifter
Fabrikkfarge: Hvit
Dimensjoner: (LxBxH) 7.5x7.5x2.6 cm
Driftsspenning: 24 - 230V
Produkttype: Hygrostat