EFA Elektro - Jordklemme, Fjærklemme, WKFN, 2.5 /D2/2SL/35 2+2 - 121000981
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - Ja
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,13...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,13...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,13...4 mm²
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573347694
Elnummer
1274746
Leverandørens varenummer
121000981
Typebeskrivelse
1274746
PEN-funksjon mulig:
Ja
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,13...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,13...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,13...4 mm²
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,13...2,5 mm²
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-20...80 °C
Bredde:
5 mm
Høyde:
72 mm
Dybde:
38 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Grønn-gul


