Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

EFA Elektro - Jordskinne 15X5mm. 743 mm. - 171041023

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - Jordskinne 15X5mm. 743 mm.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Flat

  • Lengde - 743 mm

  • Bredde - 5 mm

  • Høyde - 15 mm

  • Fleksibel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071009104450

Elnummer

2445359

Leverandørens varenummer

171041023

Typebeskrivelse

2445359

Modell / utførelse:

Flat

Lengde:

743 mm

Bredde:

5 mm

Høyde:

15 mm

Fleksibel:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Jordskinne 15X5mm 743mm