Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

EFA Elektro - JOYSTICK 0-1-2-3-4 M/FJÆRRETU - 4343927

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - JOYSTICK 0-1-2-3-4 M/FJÆRRETU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Styrespaklengde - 73 mm

  • Antall betjeningsretninger - 4

  • Antall bryterposisjoner - 2

  • Retur i 0-posisjon - Ja

  • Sentermontering, hulldiameter - 22 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8017018847215

Elnummer

4343927

Leverandørens varenummer

4343927

Typebeskrivelse

P9MMN4T

Styrespaklengde:

73 mm

Antall betjeningsretninger:

4

Antall bryterposisjoner:

2

Retur i 0-posisjon:

Ja

Sentermontering, hulldiameter:

22 mm

Antall NO-kontakter pr. styreretning:

0

Antall kontakter NC ved hver betjeningsretning:

0

Antall vekselkontakter pr. retning:

0

Låsing i 0-posisjon:

nei

Kodegiver:

nei

Konfigurerbart analogt utgangssignal:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Metall

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Sort, rund fireveis joystick i metall.
For panelmontasje i 22mm hull.

Funksjon: 0-1-2-3-4
Fjærretur (impuls) til 0 fra alle posisjoner.

Kan benyttes i kombinasjon med både åpne og lukkede kontakter (NO/NC) eller kombinasjoner av disse. Også tidsforsinkede.

Antall mulige kontakter: 4

Vil i kombinasjon med adapterramme
(el.nr. 43 440 96) få et kvadratisk utseende.
Se tilbehørsfane for komplett tilbehør.Beskyttelsesgrad iht. EN 60529: IP66
Operasjonstemperatur: -25 / +70 ºC
Isolasjonsspenning iht. EN 60947.1: 690V
Platetykkelse for montering: 1-6mm

Standarder:
IEC 947.5.
VDE 0660
NFC 63140
IEC/EN 60947.5.1
UTE
BSI
NEMA
CENELEC EN 50007

Godkjenninger:
cUL U.S.
RINA
CE
GOST R
Lloyd´s Register of Shipping
Bureau Veritas
Germanischer Lloyd