EFA Elektro - KABELKLEMME AL.16-95/CU6-70 - 121000568
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere per kabel - 1
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 6...95 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 6...95 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE - 6...95 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, RE - 6...95 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410052024062
Elnummer
1272800
Leverandørens varenummer
121000568
Typebeskrivelse
1272800
Antall ledere per kabel:
1
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
6...95 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
6...95 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE:
6...95 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, RE:
6...95 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM:
6...95 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, RM:
6...95 mm²
Montering under spenning mulig:
nei
Lengde:
40 mm
Bredde:
20 mm
Diameter:
46 mm
Teknisk informasjon for klemmer fra Ouneva kan lastes ned under dokumenter eller fra produsentens hjemmeside.