EFA Elektro - KAPSLING IP41 FOR GPS1 TRYKK - 4335117
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8425095013650
Elnummer
4335117
Leverandørens varenummer
4335117
Typebeskrivelse
GPES41A
Type tilbehør/reservedel:
Andre
IP 41 kapsling for Surion motorvernbrytere med 2,5 moduler bredde: 45mm (type GPS1).
Det må benyttes motorvernbryter med trykkfunksjon.
Det er mulig å montere hjelpeutsyr som nullspenningsutløser og hjelpekontakter på motorvernbryteren i kombinasjon med kapslingen.
Det finnes en rekke tilbehør til kapslingen:
Jordklemme
Nøytralklemme
Nødstoppeknapp impuls
Nødstoppeknapp med vri for reset
Nødstoppeknapp med nøkkel
Indikator lamper
Låseanordning for 3 hengelåserBeskyttelsesgrad: IP41
Mål (h x b x d) i mm: 155 x 85 x 98
Det må benyttes motorvernbryter med trykkfunksjon.
Det er mulig å montere hjelpeutsyr som nullspenningsutløser og hjelpekontakter på motorvernbryteren i kombinasjon med kapslingen.
Det finnes en rekke tilbehør til kapslingen:
Jordklemme
Nøytralklemme
Nødstoppeknapp impuls
Nødstoppeknapp med vri for reset
Nødstoppeknapp med nøkkel
Indikator lamper
Låseanordning for 3 hengelåserBeskyttelsesgrad: IP41
Mål (h x b x d) i mm: 155 x 85 x 98