EFA Elektro - Komfyrvakt SGK4010 sølv - 141000078
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Nominell spenning - 230 V
Merkestrøm - 25 A
Indikering gjenstående tid - nei
Antall trykknapper - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6430025091341
Elnummer
1431260
Leverandørens varenummer
141000078
Typebeskrivelse
Stove Guard Kit SGK4010 silver
Monteringsmetode:
Påvegg
Nominell spenning:
230 V
Merkestrøm:
25 A
Indikering gjenstående tid:
nei
Antall trykknapper:
1
Tilkobling:
Fast
Impulsinngang:
nei
Innebygd summer:
Ja
Materiale:
Plast
Bredde:
155 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
52 mm
- Alarmsignal maks. 80 dB(A).
- Ekstremt lavt energiforbruk (ca. 1 W).
- Radio 433 MHz RF.
- Alarmoverføring til Telecare.-(med Innohome SSC100).
- Fabrikksammenkoblet
- Spenning 230 VAC 1-fase / 25 A-Halogenfri og brannsikker plast, antennelighets-klasse V-0.-(varmesensorens deksel).
- Patentert O.339819 og NO/EP2902710.
- Oppfyller kravene i verdens første internasjonale standard for komfyrvakter, NEK EN 50615


