EFA Elektro - KONTAKTELEMENT 1 NO BUNNMONTE - 4344048
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - Frontfeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8017018870183
Elnummer
4344048
Leverandørens varenummer
4344048
Typebeskrivelse
P9B10BN
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Frontfeste
Modell / utførelse:
Pluggbar og integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kontaktelement for 22mm betjeningsutstyr.
For benyttelse i plastkapslinger hvor de monteres i bunnen for lettere tilkobling.
Doble, sølvbelagte kontakter med høyt kontakttrykk sikrer bruk også ved meget lave strømmer.
Glidebevegelse i kontaktene ved betjening gjør dem selvrensende.
Skrutilkobling med universalskrue.
Funksjon: Normalt åpen kontakt (1NO)
Passer til kapslinger med el.nr.:
43 440 24.....43 440 29Ith=10A
Min.: 12V/5mA
Tilkoblingskapasitet:
Min.: 1 x 0,32mm²
Max. 2 x 3,3mm²
Beskyttelsesgrad iht. EN 60529: IP20
Operasjonstemperatur: -25 / +70 ºC
Isolasjonsspenning iht. EN 60947.1: 690V
Standarder:
IEC 947.5.
VDE 0660
NFC 63140
IEC/EN 60947.5.1
UTE
BSI
NEMA
CENELEC EN 50007
Godkjenninger:
cUL U.S.
RINA
CE
GOST R
Lloyd´s Register of Shipping
Bureau Veritas
Germanischer Lloyd
For benyttelse i plastkapslinger hvor de monteres i bunnen for lettere tilkobling.
Doble, sølvbelagte kontakter med høyt kontakttrykk sikrer bruk også ved meget lave strømmer.
Glidebevegelse i kontaktene ved betjening gjør dem selvrensende.
Skrutilkobling med universalskrue.
Funksjon: Normalt åpen kontakt (1NO)
Passer til kapslinger med el.nr.:
43 440 24.....43 440 29Ith=10A
Min.: 12V/5mA
Tilkoblingskapasitet:
Min.: 1 x 0,32mm²
Max. 2 x 3,3mm²
Beskyttelsesgrad iht. EN 60529: IP20
Operasjonstemperatur: -25 / +70 ºC
Isolasjonsspenning iht. EN 60947.1: 690V
Standarder:
IEC 947.5.
VDE 0660
NFC 63140
IEC/EN 60947.5.1
UTE
BSI
NEMA
CENELEC EN 50007
Godkjenninger:
cUL U.S.
RINA
CE
GOST R
Lloyd´s Register of Shipping
Bureau Veritas
Germanischer Lloyd


