EFA Elektro - Kursfortegnelse - 242000617
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Farge - Hvit
Selvklebende montering - Ja
Høyde - 297 mm
Dybde - 2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071009109493
Elnummer
2446002
Leverandørens varenummer
242000617
Typebeskrivelse
2446002
Modell / utførelse:
Andre
Farge:
Hvit
Selvklebende montering:
Ja
Høyde:
297 mm
Dybde:
2 mm
Bredde for skapinnbygging:
215 mm
Gjennomsiktig:
nei
Bredde:
215 mm
Kursfortegnelse for skap og tavler
A4 format
Selvklebende
A4 format
Selvklebende


