Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

EFA Elektro - LAB 63-3 Lastbryter I AUT.STR. 63A - 666564

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - LAB 63-3 Lastbryter I AUT.STR. 63A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 63 A

  • Antall poler - 3

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Farge på kontrollelement - Rød

  • Utførelse av betjeningselement - Vippearm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5413656665649

Elnummer

1431021

Leverandørens varenummer

666564

Typebeskrivelse

1431021

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Antall poler:

3

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Farge på kontrollelement:

Rød

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Utført som vendebryter:

nei

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

415 V

Nominell driftsspenning:

415...415 V

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

16 kA

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

3

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Gulvmontering:

nei

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Sammenlåsbar:

nei

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Verneklasse (IP) forside:

IP20

Function:
Manual control of all kinds of electrical devices.

Applications:
Switching of lighting and heating in homes, shops, offices, warehouses, factories, hospitals, etc.
Features:
Wide range with respect to available contact combinations and switching capacity. Mainbs disconnect switches with change-over contact and off position available. Compact (4pole in 1 module) wtih high switching capacity due to double interruption per path. All switches are sealable through padlock or by means of a lock. the terminals are equipped with captive Pozidriv screws and have IP20 protection degree.SPECIFICATIONS
Series Mains disconnect switch
Nominal current In 63A/415Vac
Number of modules 3
Contact combination 3NO
Approvals VDE, CEBEC, KEMA
Standards EN 60947-3, NBN EN 60947-3, VDE 0632 part 101
Switching possibilty (V) 63A/415V
Protection Degree IP20
Screws Pozidriv 2
Usable as mains disconnect switch Yes
Short-circuit resistance without upfront fuses 7kA (summit)
Short-circuit resistance with upfront fuses 16kA (nom)
Mechanical service life (complete on-off-cycle) >20000
Nominal breaking capacity at 415Vac, cos (phi) = 0,65 3xInom
Max allowed current during less than 1 sec (kA) 2 kA
Nominal voltage multipole devices 240/415Vac
Standard packing 4
Terminal capacity max (mm²) 1 x 50 mm²
Terminal capacity min (mm²) 1 x 6 mm²
EAN13 5413656665649
DIMENSIONS
Weight 0.264 kg