EFA Elektro - LAB 63-4 Lastbryter I AUT.STR. 63A LAB 63-4 LASTBR.I AUT.STR. 63 - 1431015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 63 A
Antall poler - 4
Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert
Farge på kontrollelement - Rød
Utførelse av betjeningselement - Vippearm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5413656665656
Elnummer
1431015
Leverandørens varenummer
1431015
Typebeskrivelse
AST M 63 40
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Antall poler:
4
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Farge på kontrollelement:
Rød
Utførelse av betjeningselement:
Vippearm
Utførelse som hovedbryter:
Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:
Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter:
nei
Utførelse som nødsstopp-innretning:
nei
Utført som vendebryter:
nei
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
415 V
Nominell driftsspenning:
415...415 V
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
16 kA
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
4
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Motordrift som opsjon:
nei
Integrert motordrift:
nei
Spenningsutløser valgbar:
nei
Gulvmontering:
nei
Egnet for frontmontering 4-hulls:
nei
Egnet for frontmontering senter:
nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
Ja
Egnet for midlertidig montasje:
nei
Sammenlåsbar:
nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Verneklasse (IP) forside:
IP20
Manual control of all kinds of electrical devices.
Applications:
Switching of lighting and heating in homes, shops, offices, warehouses, factories, hospitals, etc.
Features:
Wide range with respect to available contact combinations and switching capacity. Mainbs disconnect switches with change-over contact and off position available. Compact (4pole in 1 module) wtih high switching capacity due to double interruption per path. All switches are sealable through padlock or by means of a lock. the terminals are equipped with captive Pozidriv screws and have IP20 protection degree.SPECIFICATIONS
Series Mains disconnect switch
Nominal current In 63A/415Vac
Number of modules 4
Contact combination 4NO
Approvals VDE, CEBEC, KEMA
Standards EN 60947-3, NBN EN 60947-3, VDE 0632 part 101
Switching possibilty (V) 63A/415V
Protection Degree IP20
Screws Pozidriv 2
Usable as mains disconnect switch Yes
Short-circuit resistance without upfront fuses 7kA (summit)
Short-circuit resistance with upfront fuses 16kA (nom)
Mechanical service life (complete on-off-cycle) >20000
Nominal breaking capacity at 415Vac, cos (phi) = 0,65 3xInom
Max allowed current during less than 1 sec (kA) 2 kA
Nominal voltage multipole devices 240/415Vac
Standard packing 3
Terminal capacity max (mm²) 1 x 50 mm²
Terminal capacity min (mm²) 1 x 6 mm²
EAN13 5413656665656
DIMENSIONS
Weight 0.351 kg


